Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421637
Rubix:160000000444811
Produttore:40421637


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421637-GUARNIZIONE NI300 65X80X12 925
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione