GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 1043945/1AX 240 MM X 265 MM X 35 MM RCK002400-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK002400-N8CO
Rubix:999190900047485

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 265 mm |
| Altezza | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 1043945/1AX 240 MM X 265 MM X 35 MM RCK002400-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:265.00 mm Altezza Sede:35.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:1043945/1AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 265 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore