25B848P0-GUARN.PU LABBRO-365X340X20 H.SEDE CSC 365340

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC365340
Rubix:999190900035942
Produttore:25B848P0
25B848P0-GUARN.PU LABBRO-365X340X20 H.SEDE CSC 365340

Riepilogo info tecniche

Diametro interno340 mm
Diametro esterno365 mm
Altezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B848P0-GUARN.PU LABBRO-365X340X20 H.SEDE CSC 365340


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:340.00 mm Diametro Esterno:365.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno340 mm
Diametro esterno365 mm
Altezza20 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
82,16 IVA esclusa
/ Unità
100,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione