GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 35 MM X 42,3 MM X 3,2 MM RSK100350-M12N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK100350-M12N
Rubix:999190300003728
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,2 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 35 MM X 42,3 MM X 3,2 MM RSK100350-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,2 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore