25B579P0-GUARN.PU LABBRO-160X148X10 H.SEDE CSC 160148
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 160148
Rubix:999190900035691


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 148 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B579P0-GUARN.PU LABBRO-160X148X10 H.SEDE CSC 160148
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:148.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 148 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione