Riferimenti
Artic Seals:RSA03000400095C0
Rubix:999190900039892
Produttore:2ERSA197


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA197-GUARNIZIONE RSA 0300 0400 095 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,38 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 41,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione