GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 362314 80 MM X 92 MM X 9,6 MM RUM100800-N8C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM100800-N8C0
Rubix:160000000419953
Produttore:RUM100800-N8C0
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 362314 80 MM X 92 MM X 9,6 MM RUM100800-N8C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno92 mm
Altezza9,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 362314 80 MM X 92 MM X 9,6 MM RUM100800-N8C0


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.00 mm Altezza Sede:9.60 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B362314

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno92 mm
Altezza9,6 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzioneb
  • Disponibile: spedito entro 24 ore