11C118Y0-GUARNIZIONE (25X26,5) UM 400350

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM400350
Rubix:999190900047032
Produttore:11C118YO
11C118Y0-GUARNIZIONE (25X26,5) UM 400350

Riepilogo info tecniche

Diametro interno350 mm
Diametro esterno400 mm
Altezza26,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C118Y0-GUARNIZIONE (25X26,5) UM 400350


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:350.00 mm Diametro Esterno:400.00 mm Altezza Sede:26.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno350 mm
Diametro esterno400 mm
Altezza26,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
€ 25,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore