GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 220 MM X 240,5 MM X 8,1 MM RSK402200-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK402200-M12N
Rubix:999190300003824

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 220 MM X 240,5 MM X 8,1 MM RSK402200-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:240.50 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore