GUARNIZ.B 129098/1-9775 33X25X6,4 FKM 75 RUM000250-VCAO B012909V

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM000250-VCAO
Rubix:999190900048868
GUARNIZ.B 129098/1-9775 33X25X6,4 FKM 75 RUM000250-VCAO B012909V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARNIZ.B 129098/1-9775 33X25X6,4 FKM 75 RUM000250-VCAO B012909V


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:FKM Codice Produttore:B129098/1-9775

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,4 mm
Materialefkm
Esecuzioneb
  • Disponibile: spedito entro 24 ore