25A022P5-GUARN.PU LABBRO-15X8X6,3 H.SEDE MAD 158/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD01508A
Rubix:999190900034204
Produttore:MD01508A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A022P5-GUARN.PU LABBRO-15X8X6,3 H.SEDE MAD 158/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:15.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore