25A351P5-GUARN.PU LABBRO-60X52X6,5 H.SEDE MAD 6052
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD06052
Rubix:999190900034515
Produttore:MD06052


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A351P5-GUARN.PU LABBRO-60X52X6,5 H.SEDE MAD 6052
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:52.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,39 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 62,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione