25A048P5-GUARN.PU LABBRO-20X12X6,5 H.SEDE MAD 2012
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD02012
Rubix:999190900034230
Produttore:MD02012


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A048P5-GUARN.PU LABBRO-20X12X6,5 H.SEDE MAD 2012
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore