25B284P0-GUARN.PU LABBRO-75X63X10 H.SEDE CSC 7563
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 7563
Rubix:999190900035440


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B284P0-GUARN.PU LABBRO-75X63X10 H.SEDE CSC 7563
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,27 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 80,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione