GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 169137 35 MM X 43 MM X 6,5 MM RUM000350-N8C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM000350-N8C0
Rubix:999180400029634
Produttore:RUM000350-N8C0
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 169137 35 MM X 43 MM X 6,5 MM RUM000350-N8C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 169137 35 MM X 43 MM X 6,5 MM RUM000350-N8C0


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B169137

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza6,5 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzioneb
5,90 IVA esclusa
/ Unità
7,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore