25A758P5-GUARN.PU LABBRO-210X190X16 H.SEDE MAD 210190
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD210190
Rubix:999190900034905
Produttore:25A758P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A758P5-GUARN.PU LABBRO-210X190X16 H.SEDE MAD 210190
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:210.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore