40421113-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 025X035X08 AUN 025-110 94AU925
Anello a U AU N100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:40421113
Rubix:999230704003709
Produttore:40421113


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421113-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 025X035X08 AUN 025-110 94AU925
Guarnizione per steli
Applicazioni
La tenuta a semplice effetto per pistone o stelo della serie AU N 100 di Freudenberg è particolarmente adatta per esigenze di ricambi. Viene impiegata specificamente per cilindri standard e per cilindri speciali. La tenuta è inoltre applicabile nel settore delle macchine agricole, delle presse a iniezione, nonché nelle sponde idrauliche e nelle attrezzature forestali. Un'installazione accurata è essenziale per il corretto funzionamento della tenuta. L'installazione di anelli di supporto può aumentare la sicurezza funzionale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Esecuzione | au n100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione