25A722P5-GUARN.PU LABBRO-185X170X12 H.SEDE MAD 185170
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD185170
Rubix:999190900034869
Produttore:MD185170


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A722P5-GUARN.PU LABBRO-185X170X12 H.SEDE MAD 185170
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:185.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione