25A471P5-GUARN.PU LABBRO-85X70X8 H.SEDE M75 8570
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M708570
Rubix:999190900034624
Produttore:25A471P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A471P5-GUARN.PU LABBRO-85X70X8 H.SEDE M75 8570
TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,21 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 46,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione