2ERSA605-GUARNIZIONE RSA 0800 0920 086 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA08000920086C0
Rubix:999190900040002
2ERSA605-GUARNIZIONE RSA 0800 0920 086 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno92 mm
Altezza9,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA605-GUARNIZIONE RSA 0800 0920 086 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.00 mm Altezza Sede:9.60 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno92 mm
Altezza9,6 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,96 IVA esclusa
/ Unità
2,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore