GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 767669(1+3+1) 170 MM X 195 MM X 37,5 MM RCH001700-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH001700-N0O0C
Rubix:999190900047397
Produttore:RCH001700-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Altezza | 37,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 767669(1+3+1) 170 MM X 195 MM X 37,5 MM RCH001700-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Altezza | 37,5 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione