25A342P5-GUARN.PU LABBRO-60X45X8 H.SEDE M75 6045
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M706045
Rubix:999190900034506
Produttore:25A342P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A342P5-GUARN.PU LABBRO-60X45X8 H.SEDE M75 6045
TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,86 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 74,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore