Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.649000
Rubix:999220805115765


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 649/L D.048X060X06/7 01.TTS00.649000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione