25A600P5-GUARN.PU LABBRO-120X105X9 H.SEDE MAD 120105/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD120105A
Rubix:999190900034747
Produttore:MD120105A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A600P5-GUARN.PU LABBRO-120X105X9 H.SEDE MAD 120105/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore