GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 244196/1 50 MM X 62 MM X 9,5 MM RUM300500-N8C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM300500-N8C0
Rubix:999190900047673
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 244196/1 50 MM X 62 MM X 9,5 MM RUM300500-N8C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 244196/1 50 MM X 62 MM X 9,5 MM RUM300500-N8C0


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B244196/1

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Altezza9,5 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
8,42 IVA esclusa
/ Unità
10,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore