25B499P0-GUARN.PU LABBRO-130X122X6,5 H.SEDE CSC 130122

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC130122
Rubix:999190900035618
Produttore:25B499P0
25B499P0-GUARN.PU LABBRO-130X122X6,5 H.SEDE CSC 130122

Riepilogo info tecniche

Diametro interno122 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B499P0-GUARN.PU LABBRO-130X122X6,5 H.SEDE CSC 130122


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:122.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno122 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
10,72 IVA esclusa
/ Unità
13,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione