25A275P5-GUARN.PU LABBRO-50X38X6,5 H.SEDE M6 5038
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M6 5038
Rubix:999190900034446


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A275P5-GUARN.PU LABBRO-50X38X6,5 H.SEDE M6 5038
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,02 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 58,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore