Riferimenti
Gapi:UM09070
Rubix:999190900046990
Produttore:11C065Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C065Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 9070
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,42 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 115,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione