Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.641000
Rubix:999220805115758


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 641/L D.045X055X7/8 01.TTS00.641000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione