Riferimenti
Artic Seals:2ERSB849
Rubix:999190900040394


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB849-GUARNIZIONE RSB2 0800 0950 115 CR
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB2 Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,44 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 60,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione