Riferimenti
Gapi:UM140120
Rubix:999190900047008


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C085Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 140120
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore