U-S129 200X220.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 445 DOWTY) * BSSS2000N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSSS2000N
Rubix:999190900022984


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-S129 200X220.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 445 DOWTY) * BSSS2000N
TENUTA STELO S.E. Modello:BSIU Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:220.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3 - NBR O-Ring abbinato:OR445
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 - nbr |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore