25B253P0-GUARN.PU LABBRO-68X60X6,5 H.SEDE CSC 6860
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC06860
Rubix:999190900035417
Produttore:25B253P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B253P0-GUARN.PU LABBRO-68X60X6,5 H.SEDE CSC 6860
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore