GUARN.POLYPAC - BALSELE - B216137/R 35 MM X 55 MM X 11 MM RUM500350-N8T60
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM500350-N8T60
Rubix:999190900047713
Produttore:RUM500350-N8T60
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B216137/R 35 MM X 55 MM X 11 MM RUM500350-N8T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione