Riferimenti
Miros (Gapi):MD04028A
Rubix:999190900046297


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A207P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 4028/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore