25B965P0-GUARN.PU LABBRO 750X720X24 H.SEDE CSC 750720
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 750720
Rubix:999190900036051


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 720 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 750 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B965P0-GUARN.PU LABBRO 750X720X24 H.SEDE CSC 750720
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:720.00 mm Diametro Esterno:750.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 720 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 750 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 246,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 300,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione