Riferimenti
Gapi:CC53050A
Rubix:999190900046191
Produttore:25B928PO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 530 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B928P0-GUARNIZIONE PU LABBRO CSC 530500
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:500.00 mm Diametro Esterno:530.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 530 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore