11F083Y0-TEN.STELO D.EST: 152,40 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 525
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 133,35
Rubix:999190900022625


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152,4 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F083Y0-TEN.STELO D.EST: 152,40 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 525
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:133.35 mm Diametro Esterno:152.40 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152,4 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,09 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 134,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore