Riferimenti
F.P. Milano:FP9299
Rubix:170000000707681


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,4 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RC 6337 FP9299
TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:95.40 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,4 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
| Esecuzione | rc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore