GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 124078(1+3+1) 20 MM X 31,5 MM X 17,5 MM RCH100200-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH100200-N0O0C
Rubix:999190900047414

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,5 mm |
| Altezza | 17,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 124078(1+3+1) 20 MM X 31,5 MM X 17,5 MM RCH100200-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:31.50 mm Altezza Sede:17.50 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,5 mm |
| Altezza | 17,5 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore