GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 492433/NEI 110 MM X 125 MM X 12 MM RUM0E1100-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM0E1100-N8CO
Rubix:999190900047591
Produttore:RUM0E1100-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 492433/NEI 110 MM X 125 MM X 12 MM RUM0E1100-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore