GUARN.ZURCON RIMSEAL RR - 70 MM X 85,1 MM X 6,3 MM RR1300700-Z54N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RR1300700-Z54N
Rubix:999190900048712
Produttore:RR1300700-Z54N
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RIMSEAL RR - 70 MM X 85,1 MM X 6,3 MM RR1300700-Z54N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | zurcon z54 |
| Esecuzione | rr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore