Riferimenti
F.P. Milano:6QBIS
Rubix:160000000418708


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80,4 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6QBIS RC 6275
TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.40 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80,4 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
| Esecuzione | rc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore