25B203P0-GUARN.PU LABBRO-55X45X11 H.SEDE CSC 5545/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC05545A
Rubix:999190900035374
Produttore:25B203P0
25B203P0-GUARN.PU LABBRO-55X45X11 H.SEDE CSC 5545/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B203P0-GUARN.PU LABBRO-55X45X11 H.SEDE CSC 5545/1


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
51,39 IVA esclusa
/ 20 Unità
62,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore