11F055Y0-TEN.STELO D.EST: 72,00 MM H.SEDE: 10,00 MM DIM 60-72
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM 60,00
Rubix:999190900022598


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F055Y0-TEN.STELO D.EST: 72,00 MM H.SEDE: 10,00 MM DIM 60-72
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore