Riferimenti
Gapi:UM290250
Rubix:999190900046409


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C110Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 290250
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:290.00 mm Altezza Sede:21.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,27 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 189,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione