25B792P0-GUARN.PU LABBRO-300X280X16 H.SEDE CSC 300280
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 300280
Rubix:999190900035890

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25B792P0-GUARN.PU LABBRO-300X280X16 H.SEDE CSC 300280
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione