25A632P5-GUARN.PU LABBRO-135X110X13 H.SEDE UMAD 135110
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UD135110
Rubix:999190900034779
Produttore:25A632P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A632P5-GUARN.PU LABBRO-135X110X13 H.SEDE UMAD 135110
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,88 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 47,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione