2ERSA229-GUARNIZIONE RSA 0320 0450 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA 0320 0450 100 C0
Rubix:999190900039900
2ERSA229-GUARNIZIONE RSA 0320 0450 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA229-GUARNIZIONE RSA 0320 0450 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,27 IVA esclusa
/ Unità
1,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore