25A624P5-GUARN.PU LABBRO-130X110X16 H.SEDE MAD 130110
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD130110
Rubix:999190900034771
Produttore:MD130110


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A624P5-GUARN.PU LABBRO-130X110X16 H.SEDE MAD 130110
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore